TRUSCO
ドンキーカート101N用折りたたみロングハンドル
用途
ドンキーカート101N用折りたたみロングハンドル
トラスコ品番
195-3760
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
高さ(mm)
1000用
タイプ
ロング
パイプ径(Φmm)
28.6
適合台車品番
101N
アズワン品番
64-8327-15
内容量
1個
注意
※2段・3段タイプには使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62532418
100N-LHJ
2.5
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください