TRUSCO
ドンキーカート108N用固定ハンドル
用途
ドンキーカート102N用固定ハンドル
トラスコ品番
195-3754
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
タイプ
スタンダード
パイプ径(Φmm)
28.6
適合台車品番
108N
アズワン品番
64-8327-21
内容量
1個
注意
※2段・3段タイプには使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62532427
100N-HK
2
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください