TRUSCO
ドンキーカート201N用折りたたみハンドル
用途
ドンキーカート201N用折りたたみハンドル
トラスコ品番
195-3755
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
タイプ
スタンダード
パイプ径(Φmm)
28.6
適合台車品番
201N
アズワン品番
64-8348-12
内容量
1個
注意
※2段・3段タイプには使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62532436
200N-HJ
3.5
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください