曜日別特売

ドンキーカート202N用固定ハンドル

ドンキーカート202N用固定ハンドル - TRUSCO
用途ドンキーカート202N用固定ハンドルトラスコ品番195-3756セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番202Nアズワン品番64-8348-13内容量1個
注意
※2段・3段タイプには使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62532454200N-HK3
7,330
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする