TRUSCO
ドンキーカート302N用折りたたみロングハンドル
用途
ドンキーカート302N用固定ロングハンドル
トラスコ品番
195-3765
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
高さ(mm)
1000用
タイプ
ロング
パイプ径(Φmm)
28.6
適合台車品番
302N
アズワン品番
64-8363-61
内容量
1個
注意
※2段・3段タイプには使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62532497
300N-LHK
4.5
¥
7,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください