曜日別特売

ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

ねじシャックル(ステンレス製SUS316) - TRUSCOねじシャックル(ステンレス製SUS316) - TRUSCOねじシャックル(ステンレス製SUS316) - TRUSCOねじシャックル(ステンレス製SUS316) - TRUSCO

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)内容量1袋
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
使用荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62532743TNS16-16450W5/87.843264161632
7,240
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047146TNS16-13290W1/24.92652131326
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
62532759TNS16-19780W3/49.83876191938
10,970
9,498
10,448(税込)
当日出荷
63047155TNS16-740W5/161.9614287714
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62532768TNS16-221344W7/814.74488222244
14,140
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047164TNS16-860W5/162.4516328816
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62532777TNS16-251700W119.650100252550
24,620
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
63047173TNS16-983W3/82.9418369918
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62532786TNS16-282600M3024.556112282860
43,930
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62532795TNS16-324280M3631.3664128353272
65,380
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62532804TNS16-10113W3/83.432040101020
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62532813TNS16-12200W1/24.122448121224
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
62532829TNS16-515M50.8810205510
980
849
934(税込)
当日出荷
62532838TNS16-623M61.6712246612
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする