曜日別特売

ねじ穴用シール

ねじ穴用シール - TRUSCOねじ穴用シール - TRUSCOねじ穴用シール - TRUSCOねじ穴用シール - TRUSCOねじ穴用シール - TRUSCOねじ穴用シール - TRUSCOねじ穴用シール - TRUSCO
(4件のレビュー)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。

用途ねじ穴隠しとして。質量(g)4外径(Φmm)14内容量1シート(12個)
注意
※湿度、温度の影響を受けやすいのでご注意下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62532847NC14-W207-2062PVC、接着剤64-8617-93
440
379
417(税込)
当日出荷
62532856NC14-BK207-2056PVC、接着剤64-8617-87
440
379
417(税込)
当日出荷
62532865NC14-PIN207-2060PVC、接着剤パイン64-8617-91
520
449
494(税込)
当日出荷
62532874NC14-RO207-2061PVC、接着剤ライトオーク64-8617-92
520
449
494(税込)
当日出荷
62532883NC14-MA207-2057木、接着剤木目アッシュ64-8617-88
660
569
626(税込)
当日出荷
62532899NC14-MH207-2059木、接着剤木目ヒッコリー64-8617-90
660
569
626(税込)
当日出荷
62532908NC14-MC207-2058木、接着剤木目チーク64-8617-89
660
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: 日曜大工

いろんな色を揃えておくと便利。材質も強く、枚数も丁度良い。木目調はもう少し色柄の種類が増えることを期待する。

対象商品 : 62532847
2024-04-14
用途: ビス穴隠し

ビス穴隠しにはこれが一番簡単で便利です。価格が高いのが少し残念。

対象商品 : 62532856
2023-06-26
用途: ネジ穴埋め
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

穴埋めがシールで可能なので助かります。長期間使って剥がれなければいいのですが。

対象商品 : 62532847
2024-01-11
用途: 組み立て家具用
自動車・二輪車・自転車関連業

想像より厚みがあり強度的には十分だと思います。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする