TRUSCO
ノンスリップテープ 50mm幅
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
引張強度(N/mm)
147/25
主な用途
滑り止め用
注意
※つなぎ目が入ることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62533303
TNS-5010R
1巻
レッド
50
10
0.8
アルミ箔
アクリル系
20/25N/mm
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
62533319
TNS-50R
1巻
レッド
50
5
0.8
アルミ箔
アクリル系
20/25N/mm
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24890908
TNS-50R
1ケース(10巻)
レッド
50
5
0.8
アルミ箔
アクリル系
20/25N/mm
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890917
TNS-5010R
1ケース(10巻)
レッド
50
10
0.8
アルミ箔
アクリル系
20/25N/mm
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
屋外用
¥
43,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください