TRUSCO
はしご兼用脚立
天板がトレー形状になっています。
軽易なはしご・脚立作業に適しています。
空間に調和するブラック色となります。
ステップ幅60mmの幅広仕様となっております。
用途
はしご・脚立作業に。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
60
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定/JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
色
ブラック
本体厚さ(mm)
60
収納寸法・奥行(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
283
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62533583
BKK-090
0.81
1.17
880×460×170
3.6
¥17,150
取扱い終了
62533599
BKK-120
1.1
2.33
1180×510×170
4.5
¥21,510
取扱い終了
62533608
BKK-150
1.4
2.94
1490×570×170
5.9
¥26,570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62533617
BKK-180
1.7
3.56
1800×620×170
7.5
¥32,320
取扱い終了
62533626
BKK-210
1.99
4.18
2100×680×170
9.4
¥40,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください