曜日別特売

パテベラ

パテベラ - TRUSCO
(1件のレビュー)

刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。

用途パテ塗りに。内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
刃幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
全長(mm)
刃幅(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533635PTKN-3025ステンレス2053045
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533644PTKN-4537刃部:ステンレス鋼、柄部:木2154545
1,020
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533653PTKN-6038刃部:ステンレス鋼、柄部:木2156045
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533669PTKN-7549刃部:ステンレス鋼、柄部:木2157545
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533678PTKN-9064刃部:ステンレス鋼、柄部:木2159050
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533687PTKN-12064刃部:ステンレス鋼、柄部:木20512050
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533696PTKN-15083刃部:ステンレス鋼、柄部:木21015050
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533705PTKN-18096刃部:ステンレス鋼、柄部:木22018050
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533714PTKN-210126刃部:ステンレス鋼、柄部:木22021050
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533723PTKN-240131刃部:ステンレス鋼、柄部:木22524050
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62533635
2021-11-23
用途: パテ塗り

写真と全然違うサイズだった。
ヘラの幅を確認しなかった自分も悪いけど写真とはまったく違うサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする