TRUSCO
フック付ゴムロープ1本入
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥
239
税込
¥
263
(5)
棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
用途
棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
仕様
片端:フック付
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
材質/仕上
再利用タイヤチューブ、金具部:スチール
包装形態
袋パッケージ
内容量
1本
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62533924
GR-2010K-1
207-2082
68
1.0
64-8540-04
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62533933
GR-2020K-1
207-2083
150
2.0
64-8540-12
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください