TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)
通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。
過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
材質/仕上
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
ハンドル高さ(mm)
1000
組立時間
1人20分
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534134
108N-LH
150
740×480
145
13
¥
18,130
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62534143
202N-LH
250
810×510
205
18
¥
32,390
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62534159
302N-LH
300
915×615
205
25.5
¥
33,480
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください