曜日別特売

ポリカ・FRP用

ポリカ・FRP用 - TRUSCO

超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。

用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534554TPLA-16560
6,490
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする