マルチサンドペーパー
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。
- 用途
- 金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。
- 幅(mm)
- 6.4
- 全長(mm)
- 160
- 材質/仕上
- 砥材:アルミナ質研削材(A)
- 適合材
- 金属・木材・セラミックなど
- 内容量
- 1本
ハンディタイプ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62534859 | MSP-80 | 62534868 | MSP | ![]() | マルチサンドペーパー 本体のみ | TRUSCO | 1本 | ¥449 税込¥494 | メーカーモデルチェンジ後継品 |








