TRUSCO
マルチサンドペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
62534859
品番
MSP-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥490
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。
用途
金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。
トラスコ品番
219-6913
粒度
80(#)
質量(g)
16
幅(mm)
6.4
全長(mm)
160
材質/仕上
砥材:アルミナ質研削材(A)
適合材
金属・木材・セラミックなど
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62534859
MSP-80
62534868
MSP
マルチサンドペーパー 本体のみ
TRUSCO
1本
¥
449
税込
¥
494
メーカーモデルチェンジ後継品