曜日別特売

マルチサンドペーパー 本体のみ

マルチサンドペーパー 本体のみ - TRUSCOマルチサンドペーパー 本体のみ - TRUSCOマルチサンドペーパー 本体のみ - TRUSCOマルチサンドペーパー 本体のみ - TRUSCO
(1件のレビュー)

平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。

用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。トラスコ品番207-3565幅(mm)6.4全長(mm)160質量(g)14適合材金属・木材・セラミックなどアズワン品番64-8613-77内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534868MSP
520
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62534868
2024-07-01
用途: 金属加工時
株式会社CIEL医療・福祉・介護関連業

細かい部分のバリ取りがスムーズに行え重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする