曜日別特売

ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用)

ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) - TRUSCO

圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。

用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。トラスコ品番207-6501全長(mm)172材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)260使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5アズワン品番64-8715-98圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62534886TCP-172
6,390
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする