TRUSCO
ラテックス静電防止指サック
つかみやすいハイグリップタイプです。
特殊加工により静電気を防止します。
指先エンボス加工です。
用途
電子部品組み立て。
仕様
伸び率:750%以上
トラスコ品番
195-1329
長さ(mm)
70±5
材質/仕上
天然ゴム
サイズ
S
直径(Φmm)
15.3
質量(g)
130
肉厚(mm)
0.09±0.03
入数(双)
300
表面抵抗値(Ω)
10
抵抗値
10^11Ω
アズワン品番
64-8746-96
伸長率(%)
750以上
内容量
1袋(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62534983
TSSP-S
¥1,170
¥
999
¥1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください