曜日別特売

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ - TRUSCO

脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。
テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。

用途昇降式簡易補助作業台最大使用荷重(kg)60材質本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト間口(mm)400材質(天板)スチール組立時間1人30分内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535437LH-F141S-112
109,880
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62535446LH-F401S-111.1
103,630
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62535455LH-F601S-114.5
107,750
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする