曜日別特売

ワイヤーコースリング

ワイヤーコースリング - TRUSCOワイヤーコースリング - TRUSCO

ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。

用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535613TWCR-1
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする