曜日別特売

一般作業用マスク 個包装タイプ

一般作業用マスク 個包装タイプ - TRUSCO一般作業用マスク 個包装タイプ - TRUSCO

耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。

用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場。飛沫・飛散防止に。ほこり除けに。トラスコ品番207-4785質量(g)440縦(mm)90横(mm)175±5対象PM2.5、風邪細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
サイズ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258144TEM3L100-K3層L個包装100
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62535665TEM3L100-K3層L個包装100
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする