TRUSCO
引き取手 めねじタイプ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
全高(mm)
ねじサイズ
径(Φmm)
ねじ深さ(mm)
取付ピッチ(mm)
本体厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62535674
TTO-10-100NA
87
110
37
M5×0.80
10
10
100
0.44
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535683
TTO-10-110SA
96
120
40
M6×1.00
10
8
110
0.59
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535699
TTO-10-120SA
102
130
40
M6×1.00
10
8
120
0.59
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62535708
TTO-12-188A
217
200
50
M8×1.25
12
10
188
0.74
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535717
TTO-12-238A
260
250
50
M8×1.25
12
10
238
0.74
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535726
TTO-12-288A
305
300
50
M8×1.25
12
10
288
0.74
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535735
TTO-4-20A
5
24
22
M2.6×0.45
4
5
20
0.1
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535744
TTO-4-37.5A
6
41.5
22
M2.6×0.45
4
5
37.5
0.1
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535753
TTO-4-55A
8
59
22
M2.6×0.45
4
5
55
0.1
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
62535769
TTO-4-72.5A
10
76.5
22
M2.6×0.45
4
5
72.5
0.1
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535778
TTO-4-90A
12
94
22
M2.6×0.45
4
5
90
0.1
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535787
TTO-8-80A
43
88
30
M5×0.80
8
12
80
0.44
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください