メイン画像
TRUSCO
引き取手 めねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
5
87
96
102
217
260
305
5
6
8
10
12
43
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62535735
品番
TTO-4-20A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
質量(g)
5
全長(mm)
24
全高(mm)
22
ねじサイズ
M2.6×0.45
径(Φmm)
4
ねじ深さ(mm)
5
取付ピッチ(mm)
20
本体厚さ(mm)
0.1
トラスコ品番
208-3058
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8748-87