TRUSCO
運搬車用取り替えキャスター 自在
ストッパー付き
形状
自在
質量(kg)
0.48
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
ストッパー
あり
取付高H(mm)
122
取付座(mm)
100×58
取付穴径P(mm)
8.8
取付ピッチ(mm)
82×40
車輪径D(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(車輪)
車輪幅(mm)
許容荷重(N[kgf])
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62535796
TYSG-100ELS
207-3502
エラストマー
27
51
50
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
62535805
TYSG-100NS
207-3503
ナイロン
25
61.2
60
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください