曜日別特売

横型 ミニ手すり

横型 ミニ手すり - TRUSCO横型 ミニ手すり - TRUSCO横型 ミニ手すり - TRUSCO横型 ミニ手すり - TRUSCO横型 ミニ手すり - TRUSCO横型 ミニ手すり - TRUSCO

握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。
簡単に取り付け可能です。

用途玄関や廊下等に。屋内用。シルバーライトオーク厚さ(mm)35径(Φmm)35丸座径(Φmm)50内容量1本
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(mm)
材質/仕上
セット内容
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535893HBIY300-SO35300自然木、亜鉛合金鉄タッピンねじ丸皿(4×40)6本53793
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535909HBIY450-SO35450自然木、亜鉛合金鉄タッピンねじ丸皿(4×40)6本66193
4,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535918HBIY600-SO35600自然木、亜鉛合金鉄タッピンねじ丸皿(4×40)6本76293
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535927HBIY800-SO35800自然木、亜鉛合金鉄タッピンねじ丸皿(4×40)6本86093
5,580
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535936HBIT300-SO35300自然木+亜鉛合金鉄タッピンねじ丸皿(4×40)4本38573
3,610
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535945HBIT450-SO35450自然木+亜鉛合金鉄タッピンねじ丸皿(4×40)4本53673
4,160
3,598
3,958(税込)
当日出荷
62535954HBIT600-SO35600自然木+亜鉛合金鉄タッピンねじ丸皿(4×40)4本64473
4,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535963HBIT800-SO35800自然木+亜鉛合金鉄タッピンねじ丸皿(4×40)4本81573
5,580
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする