曜日別特売

屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ

屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ - TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ - TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ - TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ - TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ - TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ - TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ - TRUSCO屋内用ラインテープ耐久フロアサインズ - TRUSCO

必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。

用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。引張強度(N/mm)92.5/10粘着力(N/mm)6.5/10
全28種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535988DFSX-Y1袋50-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535997DFSX-W1袋50-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
410
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
62536006DFSL-M-Y1袋(4枚)50-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
1,000
859
945(税込)
当日出荷
62536015DFSL-M-W1袋(4枚)50-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
1,000
859
945(税込)
当日出荷
62536024DFSL-S-Y1袋(4枚)30-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
300
259
285(税込)
当日出荷
62536033DFSL-S-W1袋(4枚)30-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
300
259
285(税込)
当日出荷
62536049DFST-Y1袋(2枚)50-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
62536058DFST-W1袋(2枚)50-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
500
429
472(税込)
当日出荷
62536067DFSH-Y1袋(2枚)700.21ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
62536076DFSH-W1袋(2枚)700.21ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
62536085DFSF-Y1袋(2枚)700.21ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
62536094DFSF-W1袋(2枚)700.21ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
500
429
472(税込)
当日出荷
62536103DFSA-Y1袋(2枚)50-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
62536119DFSA-W1袋(2枚)50-ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルムゴム系6.5/10N/mm屋内
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
24890926DFST-W1ケース(100袋×2枚)50----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890935DFSF-Y1ケース(100袋×2枚)70----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890944DFSH-W1ケース(100袋×2枚)70----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890960DFSL-S-Y1ケース(100袋×4枚)30----屋内
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890969DFSX-Y1ケース(100袋)50----屋内
41,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890978DFSA-Y1ケース(100袋×2枚)50----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890987DFSX-W1ケース(100袋)50----屋内
41,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24890996DFSA-W1ケース(100袋×2枚)50----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891005DFSL-S-W1ケース(100袋×4枚)30----屋内
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891014DFSL-M-Y1ケース(50袋×4枚)50----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891030DFSF-W1ケース(100袋×2枚)70----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891039DFST-Y1ケース(100袋×2枚)50----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891048DFSL-M-W1ケース(50袋×4枚)50----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891057DFSH-Y1ケース(100袋×2枚)70----屋内
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする