TRUSCO
曲面軸付ナイロンホイール (5個入)
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。
コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途
ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。
全長(mm)
53
材質/仕上
軸:S45C
高さ(mm)
50
穴径(Φmm)
M6(P1.0)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
40
使用工具
ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー
砥粒
酸化アルミニウム
積層枚数(シート)
6
内容量
1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上がり相当番手
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62537783
TRNJ50-120
120
50
6
50
¥
5,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62537799
TRNJ50-240
240
50
6
50
¥
5,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62537808
TRNJ50-320
320
50
6
50
¥
5,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62537817
TRNJ50-600
600
50
6
50
¥
5,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください