曜日別特売

曲面軸付ナイロンホイール 専用軸

曲面軸付ナイロンホイール 専用軸 - TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール 専用軸 - TRUSCO

半月型軸付ナイロンホイール専用軸です。

材質/仕上軸:S45C内容量1本
注意
※ナイロンホイールは付いておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62537826TRNJH40-6.35436016
480
419
461(税込)
当日出荷
62537835TRNJ6-1006610011727
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする