曜日別特売

玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ

玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ - TRUSCO玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ - TRUSCO

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。
「ケーブルレイドロープ」を使用しています。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ内容量1本
注意
※安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
※ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。
全27種類を絞り込む
全長(m)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全長(m)
スリング径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62537844GRS-20S2115-10047220
41,560
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62537853GRS-20S3115-10058.41320
47,190
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62537869GRS-20S4115-10069.82420
52,820
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
62537905GRS-24S2115-101011224
62,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62537914GRS-24S3115-101213.04324
70,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62537923GRS-24S4115-101315.08424
77,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62537939GRS-26S2115-101414226
71,880
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62537948GRS-26S3115-101516.39326
79,990
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62537957GRS-26S4115-101618.78426
88,130
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
62537966GRS-28S2.5115-101918.52.528
93,130
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62537975GRS-28S3115-102021.27328
97,810
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
62537984GRS-28S4115-102124.04428
107,180
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
62537993GRS-30S2.5115-1022222.530
112,490
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
62538009GRS-30S3115-102323.59330
118,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62538018GRS-30S4115-102426.77430
129,360
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62538027GRS-32S2.5115-1025262.532
132,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62538036GRS-32S3115-102627.81332
138,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
62538045GRS-32S4115-102731.43432
150,610
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538054GRS-36S3115-103438336
174,980
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538063GRS-36S4115-103542.58436
187,480
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538079GRS-36S5115-103647.16536
199,980
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538088GRS-40S3.5115-1044523.540
268,720
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538097GRS-40S4115-104657.65440
278,090
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538106GRS-40S5115-104763.3540
296,840
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538115GRS-44S3.5115-1048673.544
378,080
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538124GRS-44S4115-104970.42444
390,580
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62538133GRS-44S5115-105077.26544
415,570
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする