曜日別特売

蛍光ラインテープ

蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO蛍光ラインテープ - TRUSCO

鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。

用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62538359KTL5010YBK1巻イエロー/ブラック50100.16ポリ塩化ビニルアクリル系17/25N/mm注意喚起
9,240
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62538368KTL5010OBK1巻オレンジ/ブラック50100.16ポリ塩化ビニルアクリル系17/25N/mm注意喚起
9,240
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62538377KTL505YBK1巻イエロー/ブラック5050.16ポリ塩化ビニルアクリル系17/25N/mm注意喚起
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62538386KTL505OBK1巻オレンジ/ブラック5050.16ポリ塩化ビニルアクリル系17/25N/mm注意喚起
4,840
4,198
4,618(税込)
当日出荷
24891215KTL505YBK1ケース(10巻)イエロー/ブラック5050.16ポリ塩化ビニルアクリル系17/25N/mm注意喚起
48,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891224KTL5010YBK1ケース(10巻)イエロー/ブラック50100.16ポリ塩化ビニルアクリル系17/25N/mm注意喚起
92,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891240KTL5010OBK1ケース(10巻)オレンジ/ブラック50100.16---注意喚起
92,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891249KTL505OBK1ケース(10巻)オレンジ/ブラック5050.16---注意喚起
48,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする