曜日別特売

軽量ステンレス地ベラ 穴あき

軽量ステンレス地ベラ 穴あき - TRUSCO

刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。
刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。

用途クロス切りに。全長(mm)175材質/仕上ステンレス刃長(mm)40(60)内容量1本
全6種類を絞り込む
刃幅(mm)
刃厚(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62538395KNA06-240207-22521122400.6/0.6(刃元厚)64-8582-52
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538404KNA06-270207-22531242700.6/0.6(刃元厚)64-8582-53
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538413KNA06-300207-22541533000.6/0.6(刃元厚)64-8582-54
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538429KNA12-240207-22551852401.2/1.2(刃元厚)64-8582-55
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538438KNA12-270207-22562062701.2/1.2(刃元厚)64-8582-56
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538447KNA12-300207-22572453001.2/1.2(刃元厚)64-8582-57
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする