TRUSCO
甲プロテクター(爪先から甲まで守れる)
重量物などを扱う人の足の爪先から甲までを落下物から保護します。
お使いの靴に履くだけで装着でき取り外しも簡単な商品です。
用途
屋内外、軽作業全般に。防災用品として。来客用、工場見学用の足元を守るカバーとして。
仕様
左右兼用、滑り止めなし、軽作業用
トラスコ品番
206-7096
材質/仕上
甲被:ポリカーボネート、底:ウレタン
質量(g)
660
適合サイズ(cm)
24.5~28.0
アズワン品番
64-8565-61
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538684
IP-BK
¥
9,480
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください