TRUSCO
軸(逆転)
トラスコ品番
216-7089
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56
材質/仕上
アルミ
質量(g)
50
ねじ
逆転
枚数
装着枚数:1~5
適合外径(Φmm)
50.4、76.2
アズワン品番
64-8728-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538998
TMD5076R
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください