軸(正転)

軸(正転) - TRUSCO軸(正転) - TRUSCO軸(正転) - TRUSCO軸(正転) - TRUSCO
ねじ正転内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
軸径(Φmm)
全長(mm)
適合外径(Φmm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62539007TMD1425N2.4鉄(亜鉛メッキ)34214.3、19.13、25.4装着枚数:1
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539016TMD5076N50アルミ65650.4、76.2装着枚数:1~5
2,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする