曜日別特売

手すり

手すり - TRUSCO手すり - TRUSCO手すり - TRUSCO手すり - TRUSCO

握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。
簡単に取り付け可能です。

用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。材質/仕上自然木+亜鉛合金シルバーライトオーク厚さ(mm)35高さ(mm)75径(Φmm)35内容量1本
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(mm)
セット内容
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62539025HBIR600-SO35671鉄タッピンねじ丸皿(3.5×40)8本206-552380764-8545-18
5,990
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539034HBIR800-SO35871鉄タッピンねじ丸皿(3.5×40)8本206-552499864-8545-19
6,550
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539043HBLR600-SO351200鉄タッピンねじ丸皿(3.5×40)11本、(3.5×16×D6)1本206-5518143164-8545-56
11,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする