曜日別特売

手摺(ディンプル加工付)

手摺(ディンプル加工付) - TRUSCO手摺(ディンプル加工付) - TRUSCO手摺(ディンプル加工付) - TRUSCO手摺(ディンプル加工付) - TRUSCO手摺(ディンプル加工付) - TRUSCO

すべりを防止するディンプル加工付きです。
簡単に取り付け可能です。

用途浴室やトイレ等の水回りに。材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂アイボリー丸座径(Φmm)80径(Φmm)32厚さ(mm)32高さ(mm)78内容量1本
注意
※手すりの取り付けには、下地に強度があることを確認して施工してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62539059HBI-400327ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)6本、ナイロンプラグ(6×30)6本480
3,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62539068HBI-600436ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)6本、ナイロンプラグ(6×30)6本680
4,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
62539077HBI-800557ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)6本、ナイロンプラグ(6×30)6本880
6,310
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539086HBL-6040724ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)9本、ナイロンプラグ(6×30)9本1000
8,410
取扱い終了
62539095HBL-6060866ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)9本、ナイロンプラグ(6×30)9本1200
9,700
取扱い終了
62539104HBL-7060932ステンタッピンねじ鍋頭(4×30)9本、ナイロンプラグ(6×30)9本1300
10,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする