TRUSCO
樹脂製ストラップバックル
平ベルト用の樹脂製金具です。
ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途
カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
色
黒
内容量
1袋(10個)
注意
※一つ穴商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539113
PSTB-20
207-4297
20
25.7
31.90
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608608
PSTB-50
257-2067
50
62.3
74.5
¥
5,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539129
PSTB-25
207-4298
25
31.4
35.90
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62539138
PSTB-30
207-4299
30
39.1
49.80
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539147
PSTB-38
207-4300
38
45.6
55.30
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください