TRUSCO
樹脂製ナスカン
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途
バックやリュックのベルト連結に。
色
黒
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539156
NSDCN-20
207-4188
20
29.0
57.40
64-8625-57
¥
1,320
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608590
NSDCN-50
257-2064
50
59.5
59.2
65-2062-94
¥
2,350
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539183
NSDCN-38
207-4191
38
47.6
57.70
64-8625-60
¥
1,560
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539165
NSDCN-25
207-4189
25
35.2
57.80
64-8625-58
¥
1,380
取扱い終了
62539174
NSDCN-30
207-4190
30
40.0
57.10
64-8625-59
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください