TRUSCO
樹脂製バックル
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。
平ベルトを自由自在に加工できます。
用途
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
色
黒
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539199
KTYB-20
74
ポリアセタール(POM)
20
25.2
53.40
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21608617
KTYB-50
-
-
50
59.0
80.5
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539208
KTYB-25
134
ポリアセタール(POM)
25
34.0
63.70
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62539217
KTYB-30
164
ポリアセタール(POM)
30
39.5
64.50
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539226
KTYB-38
211
ポリアセタール(POM)
38
46.3
71.70
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください