TRUSCO
樹脂製バックル 2本コキタイプ
平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途
結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
色
黒
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539235
PHBK20
207-4222
20
26.0
39.00
64-8638-75
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21608599
PHBK50
257-2065
50
61.2
65.8
65-2070-52
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539244
PHBK25
207-4223
25
30.8
39.30
64-8638-76
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
62539253
PHBK30
207-4224
30
38.3
43.00
64-8638-77
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539269
PHBK38
207-4225
38
45.8
50.50
64-8638-47
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください