樹脂台車 こまわり君 省音G車輪

樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 - TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 - TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 - TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 - TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 - TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 - TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 - TRUSCO樹脂台車 こまわり君 省音G車輪 - TRUSCO

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。

用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり内容量1台
注意
※ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
適合ストッパー
特性
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62539813MP-6039N2-B-THB5.2ブルーKW-GJS、MP-6039NFB--
11,180
9,598
10,558(税込)
当日出荷
62539829MP-6039N2-B-JS-THB5.4ブルー-静音、軽量あり
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62539838MP-6039N2-BK-THB5.2ブラックKW-GJS、MP-6039NFB静音、軽量-
11,180
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539847MP-6039N2-BK-JS-THB5.4ブラック-静音、軽量あり
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62539856MP-6039N2-GN-THB5.2グリーンKW-GJS、MP-6039NFB静音、軽量-
11,180
9,598
10,558(税込)
当日出荷
62539865MP-6039N2-OR-THB5.2オレンジKW-GJS、MP-6039NFB静音、軽量-
11,180
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539874MP-6039N2-P-THB5.2ピンクKW-GJS、MP-6039NFB静音、軽量-
11,180
9,598
10,558(税込)
当日出荷
62539883MP-6039N2-P-JS-THB5.4ピンク-静音、軽量あり
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62539899MP-6039N2-PU-THB5.2パープルKW-GJS、MP-6039NFB静音、軽量-
11,180
9,598
10,558(税込)
当日出荷
62539908MP-6039N2-W-THB5.2ホワイトKW-GJS、MP-6039NFB静音、軽量-
11,180
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする