TRUSCO
絶縁被覆付圧着端子 Y形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
Y形
JIS規格
×
内容量
1箱(100個)
全21種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
17.5
18.7
20.3
20.7
21.3
21.7
25.2
26.2
30.7
色
緑
赤
青
黄
電線抱合範囲AWG(#)
12-10
16-14
20-16
26-22
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
質量(g)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62540556
TBVF0.3-3-Y
207-3887
17.5
黄
38
26-22
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62540565
TBVF1.25-3-G
207-3890
18.7
緑
61
20-16
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62540574
TBVF1.25-3-R
207-3891
18.7
赤
61
20-16
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540583
TBVF1.25-3.5-G
207-3888
18.7
緑
58
20-16
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540599
TBVF1.25-3.5-R
207-3889
18.7
赤
58
20-16
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62540608
TBVF1.25-4-G
207-3892
20.7
緑
70
20-16
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62540617
TBVF1.25-4-R
207-3893
20.7
赤
70
20-16
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62540626
TBVF1.25-5-G
207-3894
21.3
緑
72
20-16
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540635
TBVF1.25-5-R
207-3895
21.3
赤
72
20-16
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540644
TBVF2-3.5-B
207-3896
20.3
青
80
16-14
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540653
TBVF2-3.5-G
207-3897
20.3
緑
80
16-14
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540669
TBVF2-4-B
207-3898
20.7
青
82
16-14
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540678
TBVF2-4-G
207-3899
20.7
緑
82
16-14
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540687
TBVF2-5-B
207-3900
21.7
青
95
16-14
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540696
TBVF2-5-G
207-3901
21.7
緑
95
16-14
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540705
TBVF5.5-4-G
207-3902
25.2
緑
165
12-10
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540714
TBVF5.5-4-Y
207-3903
25.2
黄
165
12-10
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62540723
TBVF5.5-5-G
207-3904
26.2
緑
170
12-10
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540739
TBVF5.5-5-Y
207-3905
26.2
黄
170
12-10
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540748
TBVF5.5-6-G
207-3906
30.7
緑
216
12-10
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62540757
TBVF5.5-6-Y
207-3907
30.7
黄
216
12-10
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表