TRUSCO
絶縁被覆付圧着端子 丸形
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途
軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上
端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
丸形
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
質量(g)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62540994
T-RAV1.25-3-R
206-4311
17
赤
70
20-16
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541003
T-RAV1.25-S3.5-R
206-4313
17
赤
70
20-16
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62541019
T-RAV1.25-3.5-R
206-4310
19.4
赤
70
20-16
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62541028
T-RAV1.25-S4-R
206-4314
19.4
赤
80
20-16
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62541037
T-RAV1.25-4-R
206-4312
20.5
赤
80
20-16
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62541046
T-RAV2-M3-B
206-4319
17.4
青
80
16-14
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
62541055
T-RAV2-3-B
206-4316
18
青
80
16-14
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541064
T-RAV2-3.5-B
206-4315
18
青
80
16-14
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541073
T-RAV2-M4-B
206-4320
19.3
青
80
16-14
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541089
T-RAV2-4-B
206-4317
21.5
青
80
12
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541098
T-RAV2-5-B
206-4318
22
青
90
12
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541107
T-RAV3.5-4-Y
206-4321
26.5
黄
140
12
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62541116
T-RAV3.5-5-Y
206-4322
26.5
黄
140
12
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62541125
T-RAV3.5-6-Y
206-4323
30.5
黄
150
12
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541134
T-RAV5.5-S5-Y
206-4326
26.5
黄
160
12-10
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541143
T-RAV5.5-5-Y
206-4324
27.2
黄
160
12-10
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
62541159
T-RAV5.5-6-Y
206-4325
30.2
黄
160
12-10
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表