TRUSCO
絶縁被覆付閉端接続子
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途
機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
JIS規格
〇
定格電圧(V)
300
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~90
規格
JIS C2807規格品
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
質量(g)
材質/仕上
電線抱合範囲AWG(#)
全長(mm)
寸法R(mm)
寸法E(mm)
本体厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541168
CE1-100-T
0.5~1.75
23
接続子:無酸素銅 / 電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン
20-16
20.0
7.0
9.5
7
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62541177
CE2-100-T
1.0~3.0
33
接続子:無酸素銅 / 電気すずメッキ 、絶縁体:ナイロン
16-14
20.0
7.1
9.3
12
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62541186
CE5-100-T
2.5~6.0
72
接続子:無酸素銅 / 電気すずメッキ 、絶縁体:ナイロン
12-10
23.0
8.1
10.5
17
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62541195
CE8-100-T
4.0~9.0
146
接続子:無酸素銅 / 電気すずメッキ 、絶縁体:ナイロン
10-8
28.0
9.5
11.8
23
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表