曜日別特売

耐候性樹脂丸杭

耐候性樹脂丸杭 - TRUSCO耐候性樹脂丸杭 - TRUSCO

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。

用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)穴の有無無し内容量1本
注意
※施工にあたっては、安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我には十分注意してください。
※偏った荷重がかかると曲がることがあります。
※また、強い日光により反ることがありますがプラスチックの特性によるもので異常ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541229TMK-5509N195-3400551.690064-8728-90
1,090
939
1,033(税込)
当日出荷
62541238TMK-5512N195-3399552.2120064-8728-92
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62541247TMK-6015N195-3401603.4150064-8728-94
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする