耐候性樹脂疑木杭

耐候性樹脂疑木杭 - TRUSCO耐候性樹脂疑木杭 - TRUSCO耐候性樹脂疑木杭 - TRUSCO
(1件のレビュー)

木調のため、自然と調和しやすく景観になじみやすいです。
耐候性樹脂を使用のため、腐食・劣化がありません。
便利な貫通穴付です。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ち可能です。

用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)ダークブラウン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541265TGK-6012A206-64712.7120013(穴2ヵ所付)60
3,020
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
62541283TGK-5509A206-64701.590013(穴2ヵ所付)55
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
62541256TGK-5506A206-64691.160013(穴1ヵ所付)55
1,180
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
62541274TGK-6015A206-64723.3150013(穴3ヵ所付)60
3,630
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 四つ目垣の親柱に
有限会社河本石材建設業・工事業

樹脂製の為、曲がってしまうので惜しいです。固い地面に打ち込むと垂直の補正が難しいです。丸太の杭なら固いので容易ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする