TRUSCO
扉用戸当り アオリ止め付
扉用のスタンダードな戸当です。
用途
扉の上部に取り付ける戸当。
セット内容
鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本
幅(mm)
16
材質/仕上
真鍮、軟質樹脂
色
ホワイトブロンズ
内容量
1個
注意
※内装建具用。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541773
DSF50-WB
206-5500
50
42
64-8491-81
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541789
DSF70-WB
206-5502
70
51
64-8491-83
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62541798
DSF90-WB
206-5504
90
62
64-8491-85
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください