TRUSCO
敷鉄板固定金具
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途
敷鉄同士の連結に。
トラスコ品番
206-3666
幅(mm)
180
厚さ(mm)
37
材質/仕上
本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
37
アズワン品番
64-8565-74
設置寸法(mm)
Φ180
内容量
1枚
注意
※工具でしっかりと締めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541834
IPMF-180
¥
9,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください