曜日別特売

防草シート

防草シート - TRUSCO防草シート - TRUSCO防草シート - TRUSCO防草シート - TRUSCO防草シート - TRUSCO防草シート - TRUSCO防草シート - TRUSCO
(1件のレビュー)

200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。

用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。仕様ライン:20cm間隔材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.18~0.2表面黒、裏面黒引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm使用目的草よけ対策、防草シート引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm耐候年数(年)約3内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
幅(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542053BOS30520207-20450.94200.564-8426-19
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62542069BOS30550207-20462.29500.564-8426-20
5,470
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542078BOS31010207-20470.9810164-8426-21
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542087BOS31020207-20481.88200.564-8426-22
4,860
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542096BOS31050207-20494.58500.564-8426-23
10,610
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62542069
2023-06-26
用途: 畑の畝間の防草
農・林・水産業

価格も手ごろで、ある程度耐久性もあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする