TRUSCO
名札付き洗濯ネット
名札付で区別しやすい洗濯ネットです。
内容物名を書き込めます。
メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。
お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。
用途
寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。
材質
ポリエステル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542123
LNL4855
207-2023
480
L
550
105
¥
2,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62542114
LNS3538
207-2024
350
S
380
80
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください